ウィンドウォッシャー液 スタンダード

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード09954935 品番10-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。

希釈
通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)
汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
タンクの補充

車検に備えウインドウウォッシャー液の補充に補充。
精製水で希釈し使用しています。

対象商品:
09954935
2025-07-22
用途:
ウォッシャー液の補充
その他業種

値段から考えると素晴らしいの一言です。
よほど汚れてなければ綺麗になりますよ!

1人が参考にしています
対象商品:
09954935
2024-08-29
用途:
自家用車の補充
その他業種

いつもは大手カー用品店で購入しているのですが、サイズが大きく保管に邪魔だったのでモノタロウさんから購入しました、結果サイズ感&使用感良いですね!
2回購入したのですが漏れも一切無く、梱包状態も素晴らしいと思います、ありがとうございました。

対象商品:
09954935
2024-08-23
用途:
自転車メンテナンス

気づいたときに継ぎ足しように購入しました。大きなものは結構手に入りますが、あまってしまうと保管も場所とるし、忘れてしまうので、これは適量で調整できるのでいいと思います。ちょっと注文の金額が足りないときの調整に重宝します。

対象商品:
09954935
2024-04-12
用途:
ウォッシャー液の補充
サービス業

いつもこの商品使っています。十分機能します。使いやすいです。

対象商品:
09954935
2022-11-21
用途:
補充用
awa's 様

送料無料へのついで買いでしたが油膜もよく取れて普通に良いと思います。

対象商品:
09954935
2022-05-02
用途:
車の窓に

規定よりも少し薄めに使いました。ワイパー切れも良いです。

対象商品:
09954935
2021-12-13
用途:
車のメンテナンス

ウインドウォッシャー液なんて車を購入しても買うことはないのですが、たまに使うときなくて困ります、なら大きいものと選びがちですが、余るとこれはこれが邪魔になります、このサイズがいいのでしょう、1っ回使いきり

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする