※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 刈込鋏
アルミ柄伸縮刈込鋏(小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09954936
品番
#2022
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長550〜700mmの伸縮ハンドルです。
全長(mm)
550〜700
切断能力(mm)
6〜12
刃渡り(mm)
170
用途
高枝・庭木・生垣などの刈り込みに
トラスコ品番
868-2970
材質
刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木、生垣、高枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。