3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 刈込鋏
新型アルミ柄刈込鋏(大)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09954963
品番
#2038
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長(mm)
695
切断能力(mm)
12
刃渡り(mm)
170
用途
高枝・庭木・生垣などの刈り込みに
トラスコ品番
868-2971
材質
刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木、生垣、高枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。