切断砥石 石材用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09955041 品番303608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

切れ味重視

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒GC 用途石材、ガラス 仕様1枚補強 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材石材、ガラス
注意
※グラインダーの砥石カバーを装着してください。
砥石の側面は使用しないでください。
保護メガネ、マスクを必ず装着してください。
湿気、水濡れに注意して、平らな所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09955041
2022-10-24
用途:
真鍮アングルの加工
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

真鍮チャンネルの切断加工に使いますが、薄くて正確にカットできます。切れ味抜群です。

対象商品:
09955041
2020-07-14
用途:
コンクリート削り
農・林・水産業

コンクリート削りに使いました。
又、購入したいです。

対象商品:
09955041
2019-04-06
用途:
民地石切断に
建設業・工事業

散水栓周りの民地石設置のため切断用に購入しました。2回の切断で半分ぐらい減りました。もう少し消耗が少なければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09955041
2014-05-07
用途:
軽量ブロックの

値段が安かったのですぐ壊れるかとおもいましたが十分使用できました。良い商品と思います。

対象商品:
09955041
2015-09-15
用途:
レンガの切開

切れ味は問題ないが、歯がガンガン減る。こんなもんなのか初めて使うのでわからない

1人が参考にしています
対象商品:
09955041
2012-12-14
用途:
石材切断

硬度と粒度の説明が無いので注文できない。

MonotaROからの回答

こちらの商品は粒度:36、硬度:Mになります。粒度と硬度につきましては商品豆知識(http://www.monotaro.com/s/c-26/)をご参考にご覧ください。宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする