SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 非金属用
切断砥石PRO 石材用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09955102
品番
341831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途
石材、ガラス
粒度
36
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
22
硬度
M
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
80
外径(Φmm)
180
砥粒
GC
適合材
石材
注意
※グラインダーの砥石カバーを装着してください。
砥石の側面は使用しないでください。
保護メガネ、マスクを必ず装着してください。
湿気、水濡れに注意して、平らな所で保管してください。