切断砥石PRO FRP用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09955111 品番301219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備

外径(Φmm)100 厚さ(mm)1P 穴径(Φmm)15 粒度60 砥粒C 用途FRP 硬度- 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 主要切断材料FRP
注意
※グラインダーの砥石カバーを装着してください。
砥石の側面は使用しないでください。
保護メガネ、マスクを必ず装着してください。
湿気、水濡れに注意して、平らな所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09955111
2024-03-31
用途:
FRP 切断

毎日カットで使ってます。 切れ刃の減り重要 トータルするとこれ一択 です。

対象商品:
09955111
2022-12-07
用途:
切断作業
運輸・通信業

金属用の切断砥石でも良かったのですが専用の物を購入しました。塩ビパイプの切断等に使用しました。何の問題も有りません。

2人が参考にしています
対象商品:
09955111
2019-07-17
用途:
ポリエチレン製コーンの切断
不動産業

破損したポリエチレン製コーンや樹脂製パイプを切断廃棄する際に使用、刃の厚みも丁度よく、作業を楽に完了する事ができました。

対象商品:
09955111
2017-12-18
用途:
FRPカット作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスも刃の減りも大変納得いたしました。

対象商品:
09955111
2017-08-22
用途:
クーリングタワーの解体
有限会社プラナッツ 様

案ずるより〜、であまり粉塵もでずにカットできました。

対象商品:
09955111
2016-03-23
用途:
FRP切断
株式会社テレフォンサービス 様

切れ味は良い。

対象商品:
09955111
2015-05-18
用途:
frp板の切断

もう少し切れ味を長くもたせてほしい。厚みを薄くしてほ
しいです。
真っ直ぐにきるのに、とてもいいです。

対象商品:
09955111
2014-03-25
用途:
FRP成型品の切断
協和化工株式会社 様

金属用のものよりも格段に切れ味が良いです。
ただ、砥石の側面でもかなり切れるので、フリーハンドでの切断ではケガキ線から砥石が逃げていきやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする