近正
近正の 鋏
近正の 収穫鋏
ステンレスぶどう鋏
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09955173
品番
B-300S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃先からグリップまで長いため、入り組んだ細かい作業に最適
全長(mm)
157
刃長(mm)
35
用途
ぶどうの手入れ、収穫、細かい作業
質量(g)
47
材質(柄部)
高衝撃ABS樹脂
使用目的
収穫、手入れ、細かい作業
切断対象
ぶどう
材質(刃)
高級ステンレス刃物鋼