Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの トルクス
イジリ止めスペシャルビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09955461
品番
133SB25
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
いじり止め穴付き
全長(mm)
47
幅(mm)
17
サイズ
T25
差込角(mm)
9.5(3/8)
質量(g)
31
先端形状
トルクス(いじり止め穴付)