バルブタコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09955574 品番 -
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
頭部径(Φmm)32 用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。 全長(mm)190 質量(g)21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09955565
2023-10-17
用途:
バルブすりの必需品
サービス業

取り付けがテーパーの加工の棒にさしているだけなので簡単に抜ける、棒側の加工の問題ですかね?

棒にくびれ加工したらまだましなんじゃないかと思います、昔の奴はそんな加工していたような

1人が参考にしています
対象商品:
09955574
2016-10-29
用途:
ツルツルしたものを外す為に使用。

単品購入出来るので良い。種類、大きさなど比べて買えるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンダーヘッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする