※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヤレバー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09955757 品番 TL-610S
参考基準価格(税別)¥5,523 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タイヤ交換の必需品。
多機能レバー

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)610 質量(g)1250 形状直型 材質クロムモリブデン鋼 タイプ乗用車〜小型トラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09955714
2023-07-27
用途:
タイヤ交換にしよう
マイ電気商会 様 (建設業・工事業)

車、バイクのタイヤ交換に使用しました
ちょっと長いタイヤレバーが欲しかったので購入しました
先もスプーンじゃないのが使いやすいかな?

対象商品:
09955723
2022-10-19
用途:
タイヤ組み換え作業
REX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品物の剛性並び厚みが丁度よく思った以上に使い勝手が良かったので満足しています。注文時、もう少し長さがあるほうのが使いやすいのではないかと思っていたけれど、実際に使ってみると丁度いいサイズだった。

2人が参考にしています
対象商品:
09955766
2022-12-20
用途:
タイヤのメンテナンス
祐宝丸 様

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
09955705
2020-02-05
用途:
カブのタイヤ脱着
サービス業

自転車のタイヤ脱着は今までに何回もしたことはありましたが、バイクは初めてだったのでタイヤレバーをどれにするのか迷いました。価格と品質のバランスでこれが良いと思い購入しました。カブ等の軽バイクには使いやすく結果、大満足です。

対象商品:
09955723
2020-01-23
用途:
atvバギーのタイヤ交換
飲食業

タイヤレバーを探してた所、検索のレビューの星の数がいい物とレビューを参考に買いました。
レビュー通りビードをめくりやすくリムもグリップ型に比べ傷が付きにくいのでもう1本買えば良かったかなと思いました。
塗装がめくれてしまうのが難点ですが使いやすさは抜群ですのでお勧めですね

対象商品:
09955766
2019-02-27
用途:
軽自動車の足回りの作業に使用

タイヤレバーですが、足回りメンテのバールとして使用しました。
長さと硬さが丁度よい感じでした。
残念なのは塗装が荒いところですかね。

対象商品:
09955714
2017-12-10
用途:
バイクのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

素人初原付バイクタイヤ交換で使用。大変満足です。お薦め。使いやすく丈夫です。ドライバータイプより使い易い。TL360を購入しましたがもう1・2サイズ長めでも良い。

対象商品:
09955723
2017-09-28
用途:
タイヤ交換

ノーブランドとのことですが、イーグル品でした。(ずっとブランド名がイーグルだと思っていましたが違うのでしょうか?)

いままでずっとイーグルを使っていましたが、販売写真でイーグル品に似ているように見えたので買って見ましたが、大正解でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする