※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1缶(200L)注文コード09956073品番DH2 15W-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
DH-2は、エンジン本体の要求性能に加え、DPFの要求性能をも満たしている規格です。
DPFを詰まらせる燃料残渣物と触媒性能を損なう成分を低減します。
DPFを装着した新型車において規格外のオイルを使うと、基本的にカーメーカーのクレーム対象から外されてしまいます。
このため、最近需要の増えているオイルです。