このサイズのACQ防腐杭を使用していたが最近近隣で見当たらず、樹脂製を使用してみた。打ち損じても頭が割れず打ちやすい部分はOK。自治体指定方法で廃棄の際は少し手間がかかるだろう。
リピート者です。
良い商品に巡り合えて助かってます。
直径が80cmあり、50cmのものに比べ重量はかなりありますが、その分折れ曲がりもなく確りした作りで長さが150cmでも十分な強度があります。
支柱に蝶番をつけて、扉をつける予定ですがしっかりした支柱で満足しています。
穴が3か所ありますが、支柱間をアルミパイプで連結して、強度、見栄えも良いフェンスができました。
擬木の表面の感じが良く、庭の雰囲気も悪くならず良いです。
杭を20cm程、打ち込みましたが、杭の穴をあける道具を使い、あらかじめ誘導穴をあければ、スムーズにゴムハンマーで打ち込めました。
強度もあり、地上に70cm程でていますが、ロープやワイヤーを張ってもしなりもなく、フェンスの支柱として最適でした。
価格も某ホームセンターでは、同じタイプの物で、30%ほど高く、価格面も安くて良いです。
従来は焼いた木材を使用していたが時間と共に朽ち果てた。代替えを探していた時にこの擬木杭と出会う、以後
似た用途が発生した場合に、この杭を使用している。
色、手触り、外観共にベストだと思う。