※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000型 樹脂製平板 大研化成工業 09956293 1000型 樹脂製平板 大研化成工業 09956293

樹脂製平板

(23件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09956293 品番1000型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)300 長さ(mm)1000 厚さ(mm)15 材質再生ポリプロピレン 質量(kg)4.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
棚板の補強板として
堀内製作所 様

棚板の補強板として使いました。
強度並びに加工性など想像していた通りでしたが微妙な「ソリ」
が板面に発生します。
その点については、人口木材の様な想定をしていなかった為
意外でしたが、コスパは最高です。

対象商品:
09956293
2022-06-08
用途:
土留め作業
サービス業

軽量で作業しやすかった。ある程度湾曲するので直線ではないところに使用するには最適だと思います。支柱と合わせてコーススレッドを打ち込めるのも施工が簡単に済んでよかった。

対象商品:
09956293
2023-03-31
用途:
庭の棚板材として使用しました。
建設業・工事業

想像通りの質感でした。
デメリットとして、まず重い!
下地を頑丈に作ったので問題はありませんが、軽さを求めるのであれば不向きです。
丸のこでカットできるのですが、木材に比べて切子が多いです!
掃除すれば問題ありませんが、切断する際はシートなどを敷いた方が良いと思います。

メリットとしては、木材と同じように扱えるのが良いと思います!
硬質のプラスチックと違い粘りがあるので、カットの際必要ない部分まで割れてしまうようなことはありません。
また、けっこう橋の方に下穴無しでビスを打ち込んでも割れないので、これはポイント高いです!

デメリットはあえて書きましたが、さほど気になるようなものではないので結果、良い買い物だったと思います。

最後に、一枚の値段が高いので具体的には1000円台に抑えられれば今後も購入する機会は増えるかと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
09956293
2022-05-28
用途:
水田の入水用の板
農・林・水産業

今まで木の板を使用していましたが、数年で腐って交換が必要となるため、樹脂系の腐らない材料を探していました。

対象商品:
09956293
2021-02-26
用途:
水路 止水板

畑の水路止水板として、合板を使用していたが材木では腐食するため、樹脂製平板は金属板に比べ、加工が柔軟に行えて耐久性に優れており、非常に有効でした。

3人が参考にしています
対象商品:
09956293
2020-05-20
用途:
田の水位管理を行うための板材の代用として活用
農・林・水産業

田の水位管理板として、材木の板材を使用していたが材木では腐食するため、樹脂製平板だと金属板に比し、加工が柔軟に行え、耐久性に優れていることから、安価で非常に有効であった。

2人が参考にしています
対象商品:
09956293
2020-05-15
用途:
水田 排水 当て板

木材 より 耐久性 いいと思います。
丈夫みたいで 期待している。

対象商品:
09956293
2023-03-30
用途:
土留め
サービス業

土の圧力に少々負けて板が反り気味になった.板の厚みか強度の補充が必要だった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする