※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

『侍』 草刈用(刈払機用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09956783 品番KH-230
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超軽量設計メッシュ型
切れ味鋭い両側面研磨
衝撃性に優れた45度埋込型

用途雑木刈・下草刈・雑草刈 トラスコ品番136-3682 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)400 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)36 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする