曜日別特売
SH-60 SH型アルミ整地板 昭和ブリッジ販売 09957596

SH型アルミ整地板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード09957596品番SH-60
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。

用途
地ならし用
全長(mm)1820先幅(mm)600仕様組立式トラスコ品番380-8581材質アルミ合金質量(kg)1.3爪長さ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする