浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の レーキ/トンボ
金象 HSスチールレーキ1350
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09957605
品番
72906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途
整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業
トラスコ品番
835-7834
全長(mm)
1430
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
12
頭部高さ(mm)
95
先幅(mm)
295
頭部板厚(mm)
3.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません