※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1人用手洗い装置 200V給湯器・ドライヤー付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09957982 品番HWS-1-H201-D
参考基準価格(税別)¥810,000 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。

用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様給湯機能付 トラスコ品番105-9834 幅(mm)500 質量(kg)46 高さ(mm)1640 材質(本体)ステンレス製(SUS304) タイプ200V給湯器・ジェットタオル付 奥行(mm)480 電源(V)100
注意
※別途2人用・3人用があります。
※電源は、本体用、給湯器用、ジェットタオル用と個別に用意して下さい。
※現場にて給水および排水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする