曜日別特売
A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959092

 

A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959092
A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959092
A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959092

A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中裾上げ可
パウダーグリーン
サイズM
ウエスト(cm)65~70
内容量1本注文コード09959092品番A-1764
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
パウダーグリーン股下(cm)73ウエスト(cm)65~70仕様・脇シャーリング・ツータック・ワンポイントネーム種別スラックス材質ソフトツイル(減量加工)サイズMシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60・綿40ヒップ(cm)105アズワン品番64-4416-12裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする