A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959257

 

A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959257
A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959257
A-1764 A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用) コーコス信岡 09959257

A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ブラックサファイア
サイズLL
ウエスト(cm)75~80
内容量1本注文コード09959257品番A-1764
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブラックサファイア股下(cm)73ウエスト(cm)75~80仕様・脇シャーリング・ツータック・ワンポイントネーム種別スラックス材質ソフトツイル(減量加工)サイズLLシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60・綿40ヒップ(cm)114アズワン品番64-4415-75裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする