コーコス信岡
A-1764 ANDARE SCHIETTI レディーススラックス(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
プラチナシルバー
シールズネイビー
パウダーグリーン
ダークアズーリ
ブラックサファイア
キャメルベージュ
プラチナシルバー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
ウエスト(cm)
60~65
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09959363
品番
A-1764
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
プラチナシルバー
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
60~65
仕様
・脇シャーリング・ツータック・ワンポイントネーム
種別
スラックス
材質
ソフトツイル(減量加工)
サイズ
S
シリーズ
ANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ
混率(%)
ポリエステル60・綿40
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
64-4415-98
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。