※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09960895
品番
RCH-206
参考基準価格(税別)
¥181,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
ストローク(mm)
155
全長(mm)
(最短)306
揚力(kN)
214
シリンダ外径(Φmm)
98
寸法(inch)
【シリンダ外径ねじ】3-7/8-12UN、【プランジャー中空ねじ】1-9/16-16UNF
用途
油圧ジャッキ、油圧ツール
付属品
メスカプラー(CR-400)
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
852-0192
材質
スチール
質量(kg)
14.1
最高使用圧力(MPa)
70
配管口径
3/8-18NPT
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用の際に油圧ポンプが必要です。
※配管金具はホームページを確認下さい。