※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09960904
品番
RCH-603
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
ストローク(mm)
76
全長(mm)
(最短)323
揚力(kN)
575
シリンダ外径(Φmm)
159
寸法(inch)
【シリンダ外径ねじ】6-1/4-12UN、【プランジャー中空ねじ】2-3/4-16UNF
用途
油圧ジャッキ、油圧ツール
付属品
メスカプラー(CR-400)
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
852-0194
材質
スチール
質量(kg)
28.1
最高使用圧力(MPa)
70
配管口径
3/8-18NPT
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用の際に油圧ポンプが必要です。
※配管金具はホームページを確認下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430