曜日別特売
RACL302 エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック 09961017

エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
揚力(kN)309
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード09961017品番RACL302
参考基準価格(税別)¥165,700販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。

ストローク(mm)50揚力(kN)309仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番852-0173材質アルミ質量(kg)6.1外径(Φmm)100受圧面積(cm2)44.2ヘッド径(Φmm)40最低高さ(mm)231
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする