※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09961035 品番 RACL306
参考基準価格(税別)¥192,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。

ストローク(mm)150 揚力(kN)309 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-0175 材質アルミ 質量(kg)7.5 外径(Φmm)100 受圧面積(cm2)44.2 ヘッド径(Φmm)40 最低高さ(mm)331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする