エナパック 軽量アルミ単動油圧シリンダー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09961087 品番 RAC304
参考基準価格(税別)¥142,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。
軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。

ストローク(mm)100 揚力(kN)309 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-0162 材質アルミ 質量(kg)5.2 外径(Φmm)100 受圧面積(cm2)44.2 ヘッド径(Φmm)40 最低高さ(mm)231 必要油量(mL)442
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする