※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
(1件のレビュー)
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09961132
品番
CS-201
参考基準価格(税別)
¥162,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
44
揚力(kN)
200
用途
シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
852-0019
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質
シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
質量(kg)
【シリンダ】5、【手動ポンプ】4
最小全長(mm)
【シリンダ】99
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
※10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。