エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合シリンダ単動 トラスコ品番852-0155 注文コード09961175 品番PE301HWC
参考基準価格(税別)¥341,500 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は適合シリンダ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。

仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-0155 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック 質量(kg)9 出力(kW)0.35 吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2 吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1 適合シリンダ単動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする