※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力計・圧力スイッチが標準で装備されています、ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-0149 注文コード09961227 品番PE1700-VD1J
参考基準価格(税別)¥605,500 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。

質量(kg)20.4 吐出圧力(MPa)70/7 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L)2.0 最大電流(A)9.5 モーター電圧(V)単相100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)0.35/2.5 仕様圧力計・圧力スイッチが標準で装備されています、ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-0149
注意
※油温の上昇を防ぐために、連続での作業や、サイクルの早い作業に使用しないでください。
※クランプで使用する場合は事前にメーカーへご相談ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする