※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 手動ポンプ
エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09961272
品番
HP-202
参考基準価格(税別)
¥223,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途
シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
852-0100
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質
シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
質量(kg)
【シリンダ】7.7、【手動ポンプ】4
最小全長(mm)
【シリンダ】162
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
シリンダストローク(mm)
49
シリンダ能力(kN)
214
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
※10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。