※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09961358 品番 RACH306
参考基準価格(税別)¥371,700 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。
ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。
ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。

ストローク(mm)150 トラスコ品番852-0169 全長(mm)(最短)333 質量(kg)11.2 受圧面積(cm2)51.1 仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ 必要油量(cm3)766 タンク有効油量(mL)358
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする