※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09961376 品番 RACH604
参考基準価格(税別)¥527,800 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。
ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。
ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。

ストローク(mm)100 トラスコ品番852-0171 全長(mm)(最短)315 質量(kg)19.5 受圧面積(cm2)84.7 仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ 必要油量(cm3)847 タンク有効油量(mL)896
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする