※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 超軽量アルミ中空シリンダ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09961385 品番 RACH606
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589,800円となります。
参考基準価格(税別)¥609,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。
ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。
ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。

ストローク(mm)150 トラスコ品番852-0172 全長(mm)(最短)380 質量(kg)22.8 受圧面積(cm2)84.7 仕様ISO9001認証取得工場製 材質アルミ 必要油量(cm3)1270 タンク有効油量(mL)896
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする