エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 電動ポンプ
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09961394
品番
PAMG1402N
参考基準価格(税別)
¥153,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様
オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2〜0.7MPa
トラスコ品番
852-0146
材質
強化プラスチック
質量(kg)
11
適合シリンダ
複動
作動音(dB)
76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません