※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09961403
品番
P-84
参考基準価格(税別)
¥186,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
トラスコ品番
852-0145
質量(kg)
11.7
材質(本体)
スチール
最高使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:3.4
操作吐出量(mL)
高圧:2.5、低圧:16.3
吐出口径
3/8
適合シリンダ
複動
有効油量(cm
3
)
2200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません