レバーブロックL5形

(6件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09961613 品番 LB090
参考基準価格(税別)¥190,781 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。

作動荷重(kg)
11300
(JIS B8819に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。)
定格荷重(t)9 標準揚程(m)1.5 手引力(kg)39 ロードチェーン線径(mm)10 掛数3 質量(kg)40(標準揚程の場合) トラスコ品番851-5930 寸法a(mm)190 寸法t(mm)41.5 寸法D(mm)415 寸法e(mm)112 寸法C(mm)680 寸法b(mm)304 寸法s(mm)85 寸法g(mm)72.5 手にかかる力(N)[kg]382[39] 荷造質量(kg)42 ロードチェーン線径(mm)×掛数10×3 揚程1m増し増加質量(kg)7
注意
※特殊環境でのご使用には適しておりません。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06317683
2023-02-13
用途:
積み荷の固定など
建設業・工事業

やっぱりキトー
安い外国産で、同等の性能のものも持っていますが、力をかけたらフックが伸びてしまいました。
トラックの走行中に積み荷の固定が緩んだら、大事故にもつながりかねません。
キトー製は、ずっと使ってきましたが、安心感が違います。
レバーブロックを選ぶなら、おすすめです。

対象商品:
06317683
2023-04-08
用途:
伐採した丸太の固定に使用
有限会社大石勝蔵商店 様 (農・林・水産業)

トラックに丸太を固定するのに使用しています。
今まで使用している物よりも、返しがあり強く固定出来ます。使用方法も分かりやすく、力の弱い人でも使いやすいと思います。

対象商品:
06317683
2020-09-17
用途:
機器メインテナンス・牽引作業
三興開発株式会社 様 (製造業)

軽量で堅牢で大変使いやすくラッチ操作も確実で優れたものでした。

対象商品:
06317701
2018-09-10
用途:
鋼材荷締め
月星商事株式会社 様 (卸売・小売業)

スムーズに荷締めができ、快適に使用できています。改善点は特にありません。

1人が参考にしています
対象商品:
06317692
2017-08-18
用途:
機器メインテナンス

いつも使い慣れているから とても使いやすい。
何台あってもいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
06317692
2012-10-14
用途:
トラックの荷締め
株式会社あしだ 様

十分です。あとは、フリーになるときが、わかりやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする