マイチルト・ミニ3D リフトアップ B-61

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09961826 品番MH-SRL
参考基準価格(税別)¥287,760 販売価格(税込) ¥279,800
販売価格(税別) 非課税商品
279,800

小柄な人にも使いやすい!マイチルトミニ3Dの調整機能! 小柄な人でもしっかり深く座れる 極限まで手前に引き込んだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式) 低い位置から前後・左右まで自由に設定可能な「スネークヘッドサポート」小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。左右・前後・角度も一度に合わせられる新しい構造です。 円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)円背の方にできやすい肩甲帯のすき間もピタッと沿わせやすくなります。頭〜首の安定にもつながり、食事が取りやすくなる事が期待できます。 対象身長(目安):140〜165cm スイングアウト仕様 リフトアップユニット付きも横への移動が可能に。ベッドへの横付け、その場での旋回もできます。 耐荷重:100kg

紺ビニール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする