武蔵ホルト
武蔵ホルトの AV取付用品
武蔵ホルトの 自動車用テープ
強力両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09963615
品番
MH909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
弾力性、耐候性に優れ、あらゆる材料に強力に接着する強力両面テープです。時間が経過するほど接着力は強くなります。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
2
用途
カーアクセサリーなどの固定に
厚さ(mm)
約0.8
基材
ポリエチレン