耐水ロングサンドペーパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード09963651 品番MH928
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

目詰まりしにくく、使いやすい耐水サンドペーパーです。
ロングタイプ(230mm)ですので、お好みの長さに切ってお使いいただけます。
研磨の際に、パテの削り粉を水で流しながら作業しますと、効率よく削れます。
ソフトタイプのペーパーなので曲面にもよくなじみます。

セット内容150番×1枚、320番×2枚、600番×2枚、1000番×1枚の6枚セット 寸法(mm)230×93 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963651
2022-10-19
用途:
塗装面の下地づくり
製造業

荒目から順に使用でき使いやすく重宝しています。ペーパーの裏に番手も書いてあるので判りやすいです。

対象商品:
09963651
2020-08-16
用途:
ヘッドライトクリーニング
建設業・工事業

ヘッドライトクリーニングに使用しました。黄ばみが取れました。

対象商品:
09963651
2017-10-05
用途:
農機具などの錆落とし
アイディアイ 様

数種類のサンドペーパーがセットされて重宝しています 番数を選択して注文出来ると良いと思いますが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする