バキュームグリップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09963746 品番MH3951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。

外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×130×110 吸着面寸法(Φmm)115 最大吸着能力(kg)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963746
2020-04-27
用途:
自動車ボディーのへこみ補修
大茎不動産株式会社 別府営業所 様 (不動産業)

商品説明に書いてある引き出せない大きさに該当するようで、補修できませんでした。残念です。

対象商品:
09963746
2017-05-23
用途:
車のボディー凹みの修復

残念ながら最新の車体に活用されている鉄板の凹みは改善できませんでした。アメリカ車だからなのかも知れませんが、結局は部品交換を決意しました。だけど便利ですねぇ。

2人が参考にしています
対象商品:
09963746
2015-04-29
用途:
持ち手のない物と、へこみの復旧

線状の傷は復旧しなかったが、へこみ部分は改善され満足。

1人が参考にしています
対象商品:
09963746
2015-11-03
用途:
ガラスボディなどの
株式会社イーネックスジャパン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吸い付きが悪い すぐはずれるはがれる 怖くて使えない

対象商品:
09963746
2015-05-24
用途:
板金時の引き出し作業

吸引力の大きいことからこの商品を選択したがその効果を発揮できなかった。
ドア側面のへこみ修正用に購入したが、少し局面がある場合は、グリップしない場合が多い。
ボンネット等、大きな面であれば使用できると思うが、その場合は、大きな吸引力は不要と思われる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
09963746
2013-09-21
用途:
自動車板金

期待した程の商品ではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする