MPC12-04 ハーフユニオン モノタロウ 09964297

MPC12-04 ハーフユニオン モノタロウ 09964297
MPC12-04 ハーフユニオン モノタロウ 09964297
モノタロウ

ハーフユニオン

(158件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード09964297品番MPC12-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途エア配管に。適合チューブ外径(Φmm)12ねじ寸法R1/2寸法L(mm)34形状ハーフユニオン流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8ねじの種類R
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09964297MPC12-0452884187MPC12-04MPC12-04 ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ 52884187ワンタッチ継手 ストレートモノタロウ1個
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:158
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09964333
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 21355048
2022-02-20
用途: エアーツール用に
卸売・小売業

自作のエアーツール用に購入しました。近くのホームセンターにも同じ様な商品がありましたが、他にも購入する商品があったのでモノタロウさんで購入しました。欲しい小物はまとめて購入すれば送料が無料になりますのでお得ですね。

対象商品 : 21355057
2021-05-07
用途: サブタンク接続用
サービス業

M6/ハーフユニオンのものが必要で購入。問題ない機能で価格も安く、満足しています。

対象商品 : 09964245
2020-11-30
用途: エアー配管修理 メンテナンス
サービス業

まだ使用に至ってはおりませんが、触った感じは良さそうです。
あえて言うならば ブルーの色使いが壊れやすそうなイメージを与えますね。

対象商品 : 09964272
2020-07-11
用途: カプラーレスでホース装着。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアペダルスイッチ接続部分が狭小の為、ハーフユニオンで接続ホースにカプラー、プラグ、レギュレーター、オイラー、ツールと接続出来ました。

対象商品 : 09964245
2020-09-21
用途: 工場での生産時
有限会社チャームド建設業・工事業

簡単に取付、取り外しができる為、生産性がよくなつた。

対象商品 : 09964324
2020-07-18
用途: 水槽のCO2添加用

ソレノイドとの接続に使用しています。一個当たりの単価が安いので助かりました。

対象商品 : 09964333
2020-06-09
用途: コンプレッサーから機器の接続に
神保電器株式会社製造業

この安さで、問題なく使用できております。
保守部品として複数買っても財布にやさしいです。
貫通タイプなので、ストップバルブを使用している箇所の修理には使えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする