曜日別特売
MPC8-01 ハーフユニオン モノタロウ 09964367

MPC8-01 ハーフユニオン モノタロウ 09964367
MPC8-01 ハーフユニオン モノタロウ 09964367
モノタロウ

ハーフユニオン

(158件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
この商品は21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
09964367
品番
MPC8-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
エア配管に。
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ寸法
R1/8
寸法L(mm)
29
形状
ハーフユニオン
流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.8
ねじの種類
R
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09964367MPC8-0102120684F8-01MF8-01M タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商 02120684タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商1個
¥189
税込¥208
メーカーに違いがあります
09964367MPC8-0152884099MPC8-01MPC8-01 ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ 52884099ワンタッチ継手 ストレートモノタロウ1個
¥129
税込¥142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:158 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09964333
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 21355048
2022-02-20
用途: エアーツール用に
卸売・小売業

自作のエアーツール用に購入しました。近くのホームセンターにも同じ様な商品がありましたが、他にも購入する商品があったのでモノタロウさんで購入しました。欲しい小物はまとめて購入すれば送料が無料になりますのでお得ですね。

対象商品 : 21355057
2021-05-07
用途: サブタンク接続用
サービス業

M6/ハーフユニオンのものが必要で購入。問題ない機能で価格も安く、満足しています。

対象商品 : 09964245
2020-11-30
用途: エアー配管修理 メンテナンス
サービス業

まだ使用に至ってはおりませんが、触った感じは良さそうです。
あえて言うならば ブルーの色使いが壊れやすそうなイメージを与えますね。

対象商品 : 09964272
2020-07-11
用途: カプラーレスでホース装着。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアペダルスイッチ接続部分が狭小の為、ハーフユニオンで接続ホースにカプラー、プラグ、レギュレーター、オイラー、ツールと接続出来ました。

対象商品 : 09964245
2020-09-21
用途: 工場での生産時
有限会社チャームド 様(建設業・工事業)

簡単に取付、取り外しができる為、生産性がよくなつた。

対象商品 : 09964324
2020-07-18
用途: 水槽のCO2添加用

ソレノイドとの接続に使用しています。一個当たりの単価が安いので助かりました。

対象商品 : 09964333
2020-06-09
用途: コンプレッサーから機器の接続に
神保電器株式会社 様(製造業)

この安さで、問題なく使用できております。
保守部品として複数買っても財布にやさしいです。
貫通タイプなので、ストップバルブを使用している箇所の修理には使えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MPC8-01 ハーフユニオン 1個 モノタロウ 【通販モノタロウ】