MPY-6 ユニオンワイ モノタロウ 09964525

ユニオンワイ

(37件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09964525 品番MPY-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 寸法M(mm)42 寸法N(mm)27 用途エア配管に。 形状ユニオンワイ 流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09964525 MPY-6 09147467 PY6 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 1個 379 税込417 メーカーに違いがあります
09964525 MPY-6 52884826 MPY-6 ユニオンワイ モノタロウ ユニオンワイ モノタロウ 1個 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09964525
2021-01-23
用途:
エアー配管

常時電源を入れたエアーコンプレッサーにつなぎこのパーツで分岐し2つの電磁バルブに接続しています。エアー機器を使用していないときにコンプレッサーの起動を聞いたことがないので、エアー漏れがまったくない優秀なパーツです。

対象商品:
09964534
2020-09-17
用途:
エアサス排気
その他業種

エアサスの排気を2つから一つにするのに購入。実店舗で買うよりかなり安く買えます。モノタロウは一生使っていきます。

対象商品:
21355285
2020-03-12
用途:
エアー使用機器の増設
ヴィラジュ ニシムラ 様

機械の増設に伴い、エアーの接続口を増やす必要があり、今までは、鉄製の分岐カプラを使用していましたが、分岐後の分岐の為、ぶら下がって軽いものをと思い購入しました。3ヶ月たっていますが、エアー漏れなく使えています。

対象商品:
09964534
2020-05-20
用途:
ドレン配管用
近畿エア・テクノス株式会社 様

P社の品と変わらず安いので此方にしました 耐久性についてはこれから使用後 感想します

対象商品:
09964534
2020-03-25
用途:
炭酸ガス
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

抜き差しがメーカー物と比べるとちょっと固くて抜きにくいが

メーカー物と大した差はないから
安くていい

対象商品:
21355285
2019-12-14
用途:
エアー使用機器の増設
ヴィラジュ ニシムラ 様

チューブポリウレタン製と同時に買いました。接続後、エアー漏れの問題もなく使えています。引っぱっても抜けませんので安心して使っています。

対象商品:
21355276
2019-11-03
用途:
機械の機能増設時
チョコカンパニー 竹中 様

エアーを2か所分けたいために購入しました。
取り付けた後のエアー漏れも無く安心して使えそうです。

対象商品:
09964534
2019-05-07
用途:
二つの真空チャンバーを一台の真空ポンプで使用するため

思い通り、真空ポンプを共用することで便利に使用できるようにました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする