※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W11型 サービスワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09964903 品番 W11A-S6110
参考基準価格(税別)¥226,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

段数3 間口(mm)1070 均等積載量(kg/段)66 奥行(mm)610 用途各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房 トラスコ品番556-6975 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車 質量(kg)30 高さ(mm)950 キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付 組立時間1人30分 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする