※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W15型 ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09964946 品番 W15B-S4609
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥166,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。
高さ50mmのガードが三方に付いています。

間口(mm)910×460×815 トラスコ品番556-7017 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ナイロンウレタン製(100mm) 質量(kg)20 キャスター自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする