※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
W6型 サービスワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09964998
品番
W6A-S4607
参考基準価格(税別)
¥109,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
段数
2
間口(mm)
760
均等積載量(kg/段)
100
奥行(mm)
460
トラスコ品番
556-7165
質量(kg)
14.5
用途
各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車
高さ(mm)
960
キャスター
Φ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付
組立時間
1人30分
支柱径(Φmm)
25
最大積載量(kg/台)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません