W8型ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09965104 品番 W8C-S4609
参考基準価格(税別)¥181,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。

間口(mm)910 奥行(mm)460 用途各種工場、医療施設、クリーンルーム内 トラスコ品番556-7335 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車 質量(kg)23.2 高さ(mm)960 キャスター自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする