デリス シルバーソフト クーラーバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09965121 品番 M-1852
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折りたたんで運べる便利なクーラーバッグ

容量(L)24 材質(本体)表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA(ホワイト)、断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1.0mm厚) 質量(g)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×330 収納寸法(mm)340×330×60
注意
※収納寸法は収納ベルト使用時の寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09965137
2021-02-23
用途:
食材の買い物
佐藤 様

従来使用していたものが破れたので購入 容量15Lは同じですが 縦横比が違って奥行きがあり 食材が入れやすいです やはりキャンプ用品のブランドですね 満足しています

対象商品:
09965121
2018-08-21
用途:
食材購入時
新栄モールド株式会社 様

意外と大きかったです、収納時にマジックテープのベルトが非常に便利です。
2キロのロックアイスを1晩(8時間位?)入れて翌朝も1/4程度氷が残っていまいしたので、そこそこの保存能力だと思います。

対象商品:
09965137
2016-05-30
用途:
買い物、レジャー
Musashi AC Factory 様

保冷は問題なく、ホームセンターの安物より、とても良い。しかし、表面が薄いアルミなため折り曲げ箇所ら割れが入り剥離した。 そもそも折りたたみできる素材で作るべきで薄いアルミ素材その物で割れたり切れたりするのは当然で設計段階の素材として不適切である。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする