キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
W8型ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09965122
品番
W8C-S6107
参考基準価格(税別)
¥196,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。
間口(mm)
760
奥行(mm)
610
用途
各種工場、医療施設、クリーンルーム内
トラスコ品番
556-7351
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール
質量(kg)
24.4
高さ(mm)
960
キャスター
自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません