M-1851 デリス シルバーソフト クーラーバッグ パール金属 09965137

デリス シルバーソフト クーラーバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード09965137品番M-1851
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

折りたたんで運べる便利なクーラーバッグ

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)15材質(本体)表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA(ホワイト)、断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1.0mm厚)質量(g)約400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×250収納寸法(mm)310×250×60
注意
※収納寸法は収納ベルト使用時の寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09965137
2021-02-23
用途: 食材の買い物
佐藤

従来使用していたものが破れたので購入 容量15Lは同じですが 縦横比が違って奥行きがあり 食材が入れやすいです やはりキャンプ用品のブランドですね 満足しています

対象商品 : 09965121
2018-08-21
用途: 食材購入時
新栄モールド株式会社

意外と大きかったです、収納時にマジックテープのベルトが非常に便利です。
2キロのロックアイスを1晩(8時間位?)入れて翌朝も1/4程度氷が残っていまいしたので、そこそこの保存能力だと思います。

対象商品 : 09965137
2016-05-30
用途: 買い物、レジャー
Musashi AC Factory

保冷は問題なく、ホームセンターの安物より、とても良い。しかし、表面が薄いアルミなため折り曲げ箇所ら割れが入り剥離した。 そもそも折りたたみできる素材で作るべきで薄いアルミ素材その物で割れたり切れたりするのは当然で設計段階の素材として不適切である。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする