※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス製ワゴン
キャニオンの 標準型
サイドアップワゴン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09965174
品番
RWA-S6109
参考基準価格(税別)
¥180,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。
耐腐食性、耐薬品性に優れていますのでクリーンな環境での使用に最適です。
幅(mm)
910
奥行(mm)
610
トラスコ品番
556-6436
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター:金具スチール・車輪:ゴム製(100mm)
質量(kg)
21
高さ(mm)
960
キャスター
自在式100mm(2個)自在式ストッパー付100mm(2個)
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません